Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/2 tuumaa | AD3KNB 3ZVP9

HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KNB Malli: H-700-SS-L-1/2-T-LDRistiviite: 3ZVP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliTemp. alueHinta
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€200.09
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 3/8 tuumaa | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€284.81
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 3/4 tuumaa | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€402.02
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1 sisään | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€674.14
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1/4-BH1 / 4 "Ruostumaton teräsPerhonen2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€268.37
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 3/8 tuumaa | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3/8-BH3 / 8 "Ruostumaton teräsPerhonen2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€302.89
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-BH ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/2 tuumaa | AD3KNM 3ZVT1 H-700-SS-L-1/2-BH1 / 2 "Ruostumaton teräsPerhonen2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€367.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/2 tuumaa
€226.56 / yksikkö