Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki x putki 1/4 tuumaa | AD3KNU 3ZVT7

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki x putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KNU Malli: H-6800-SS-L-1/4-CSTRistiviite: 3ZVT7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiPutki x Putki x Putki
Kahva materiaaliNailon / Metalli
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine6000 psi WOG
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPCTFE (KEL-F)
Istuimen materiaaliPCTFE (KEL-F)
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 280 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki x putki 1/8 tuumaa | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "€489.97
HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki x putki 3/8 tuumaa | AD3KNV 3ZVT8 H-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "€700.65
HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki x putki 1/2 tuumaa | AD3KNW 3ZVT9 H-6800-SS-L-1/2-CST1 / 2 "€1,014.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki x putki 1/4 tuumaa
€476.83 / yksikkö