Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 774L SS 1/4 väliseinän ruostumaton teräs 1/4 tuuman liittimet | AG2LKT 31LC67

HAM-LET 774L SS 1/4 Bulkhead Union ruostumaton teräs 1/4 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LKT Malli: 774L SS 1/4Ristiviite: 31LC67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 774L SS 1/2 laipioliitin ruostumatonta terästä 1/2 tuuman liittimet | AG2LKR 31LC66 774L SS 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€114.74
HAM-LET 774L SS 3/8 väliseinän ruostumattomasta teräksestä valmistetut 3/8 tuuman liittimet | AG2LKU 31LC68 774L SS 3/89 / 16-203 / 4 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€81.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 774L SS 1/4 Bulkhead Union ruostumaton teräs 1/4 tuuman liittimet
€61.50 / yksikkö