Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 naarasliitin ruostumatonta terästä 3/8 tuuman liittimet | AG2LJD 31LC30

HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 naarasliitin ruostumatonta terästä 3/8 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LJD Malli: 766L SS 3/8 X 1/4Ristiviite: 31LC30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko9 / 16-20
Yhteyden tyyppiPakkaus x FNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine3350 - 6550 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 naarasliitin ruostumatonta terästä 1/2 tuuman liittimet | AG2LJB 31LC28 766L SS 1/2 x 1/23 / 4-201-1 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€80.36
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 naarasliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet | AG2LJC 31LC29 766L SS 1/4 x 1/47 / 16-203 / 4 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€40.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 naarasliitin ruostumatonta terästä 3/8 tuuman liittimet
€44.14 / yksikkö