Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6

HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 12mm

Varastossa
Tuote: AD6YQX Malli: 762L-SS-12MMRistiviite: 4CMU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kuusiokoko22mm
Max. Paine2650 - 6750 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2 762L-SS-4MM12mm5500 - 10,300 psi4mm€51.23
HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3 762L-SS-6MM14mm4100 - 10,300 psi6mm€47.72
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100 - 8100 psi8mm€53.71
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350 - 6550 psi10mm€68.26
HAM-LET 3000233 COMRESSION UNION, 316 ruostumaton teräs, puristus x puristus, 542 mm, kokonaispituus, Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---€156.14
HAM-LET 3000345 COMRESSION UNION, 316 ruostumaton teräs, puristus x puristus, 49 1/2 mm Kokonaispituus | CR3PMD 787XX1 3000345---€142.08
HAM-LET 3000247 COMRESSION UNION, 316 ruostumaton teräs, puristus x puristus, 10 mm x 8 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3PME 787XW6 3000247---€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 12mm
€101.89 / yksikkö