Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 761L-SS-8MM mutteri 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YRZ 4CMX4

HAM-LET 761L-SS-8MM mutteri 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm

Varastossa
Tuote: AD6YRZ Malli: 761L-SS-8MMRistiviite: 4CMX4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R)
Kuusiokoko16mm
Max. Paine4100 - 8100 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0122
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 761L-SS-6MM mutteri 316 ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YRY 4CMX3 761L-SS-6MM14mm4100 - 10,300 psi6mm€13.58
HAM-LET 761L-SS-10MM mutteri 316 ruostumaton teräs Let-lok 10mm | AD6YTA 4CMX5 761L-SS-10MM19mm3350 - 6550 psi10mm€16.05
HAM-LET 761L-SS-12MM mutteri 316 ruostumaton teräs Let-lok 12mm | AD6YTB 4CMX6 761L-SS-12MM22mm2650 - 6750 psi12mm€26.81
HAM-LET 3500075 Puristusmutteri, 316 ruostumaton teräs, puristus, 15 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3NWK 787XV1 3500075---€30.25
HAM-LET 3500077 Puristusmutteri, 316 ruostumaton teräs, puristus, 16 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3NWL 787XV2 3500077---€27.29
HAM-LET 3500083 Puristusmutteri, 316 ruostumaton teräs, puristus, 22 mm putkelle Od | CR3NWM 787XV4 3500083---€43.09
HAM-LET 3500061 Puristusmutteri, 316 ruostumaton teräs, puristus, 3 mm putkelle Od | CR3NWN 787XV5 3500061---€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 761L-SS-8MM mutteri 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm
€12.13 / yksikkö