Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 760LS SS 1 / 2-10PK Holkki etu- ja takapuolella ruostumatonta terästä 1/2 tuuman PK10 | AG2LGZ 31LC03

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK etu- ja takaholkki ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa PK10

Varastossa
Tuote: AG2LGZ Malli: 760LS SS 1/2-10PKRistiviite: 31LC03
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
€120.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtu- ja takaosa
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine2650 - 6750 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 760LS SS 3/4-10PK Etu- ja takakiinnike ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa PK10 | AG2LHA 31LC04 760LS SS 3 / 4-10PK4100 - 10,300 psi3 / 4 "€181.52
HAM-LET 760LS SS 1 / 4-10PK holkki etu- ja takapuolella ruostumatonta terästä 1/4 tuuman PK10 | AG2LHB 31LC05 760LS SS 1 / 4-10PK8550 - 10,950 psi1 / 4 "€76.89
HAM-LET 760LS SS 1 / 8-10PK Holkki etu- ja takapuolella ruostumatonta terästä 1/8 tuuman PK10 | AG2LHC 31LC06 760LS SS 1 / 8-10PK2450 - 5850 psi1 / 8 "€81.83
HAM-LET 760LS SS 3 / 8-10PK Holkki etu- ja takapuolella ruostumatonta terästä 3/8 tuuman PK10 | AG2LHD 31LC07 760LS SS 3 / 8-10PK3350 - 6550 psi3 / 8 "€89.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK etu- ja takaholkki ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa PK10
€120.83 / yksikkö