Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 760LF-SS-10MM Etuholkki 316 Ruostumaton teräs Let-lok 10mm | AD6YTF 4CMY1

HAM-LET 760LF-SS-10MM Etuholkki 316 ruostumaton teräs Let-lok 10mm

Varastossa
Tuote: AD6YTF Malli: 760LF-SS-10MMRistiviite: 4CMY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuholkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R)
Max. Paine3350 - 6550 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 760LF-SS-4MM Etuholkki 316 Ruostumaton teräs Let-lok 4mm | AD6YTC 4CMX7 760LF-SS-4MM5500 - 10,300 psi4mm€7.78
HAM-LET 760LF-SS-6MM Etuholkki 316 Ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YTD 4CMX8 760LF-SS-6MM4100 - 10,300 psi6mm€6.05
HAM-LET 760LF-SS-8MM Etuholkki 316 Ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YTE 4CMX9 760LF-SS-8MM4100 - 8100 psi8mm€6.08
HAM-LET 760LF-SS-12MM Etuholkki 316 Ruostumaton teräs Let-lok 12mm | AD6YTG 4CMY2 760LF-SS-12MM2650 - 6750 psi12mm€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 760LF-SS-10MM Etuholkki 316 ruostumaton teräs Let-lok 10mm
€6.69 / yksikkö