Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 7121L-SS-4MM Putkitulppa 316 Ruostumaton teräs Let-lok 4mm | AD6YRT 4CMW7

HAM-LET 7121L-SS-4MM Putkitulppa 316 Ruostumaton teräs Let-lok 4mm

Varastossa
Tuote: AD6YRT Malli: 7121L-SS-4MMRistiviite: 4CMW7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R)
Kuusiokoko12mm
Max. Paine5500 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 7121L-SS-6MM putkitulppa 316 ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YRU 4CMW8 7121L-SS-6MM14mm4100 - 10,300 psi6mm€27.97
HAM-LET 7121L-SS-12MM putkitulppa 316 ruostumaton teräs Let-lok 12mm | AD6YRX 4CMX2 7121L-SS-12MM22mm2650 - 6750 psi12mm€45.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-4MM Putkitulppa 316 Ruostumaton teräs Let-lok 4mm
€36.29 / yksikkö