Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 3000787 NAINEN KYYRÄ, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 16 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3PBX 787YG9

HAM-LET 3000787 NAINEN KYYNÄRÄ, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 16 mm putken ulkohalkaisijalle

Varastossa
Tuote: CR3PBX Malli: 3000787Ristiviite: 787YG9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 770L-SS-6MM X 1/4 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x F 316mm x 6 / 1in | AD4YQM 6CMT4 770L-SS-6MM X 1/4Nainen kyynärpää, 90 astetta4100 - 10,300 psi6mm€104.54
HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x F 316mm x 8 / 1in | AD4YQN 6CMT4 770L-SS-8MM X 1/4Nainen kyynärpää, 90 astetta4100 - 8100 psi8mm€119.92
HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x F 316mm x 12 / 1in | AD4YQQ 6CMT4 770L-SS-12MM X 1/4Nainen kyynärpää, 90 astetta2650 - 6750 psi12mm€163.72
HAM-LET 3000778 NAINEN KYYRÄ, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 8 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3PBV 787YH0 3000778Nainen kyynärpää--€104.30
HAM-LET 3000785 NAINEN KYYRÄ, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 12 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3PBW 787YG8 3000785Nainen kyynärpää--€175.74
HAM-LET 3000782 NAINEN KYYRÄ, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 10 mm putken ulkohalkaisijalle | CR3PBY 787YG7 3000782Nainen kyynärpää--€107.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 3000787 NAINEN KYYNÄRÄ, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 16 mm putken ulkohalkaisijalle
€186.65 / yksikkö