Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GA-255S-RCL maastoautorengasmitta voidaan kalibroida uudelleen AC6GXH 33W453

HALTEC GA-255S-RCL Off Road -renkaiden mittari uudelleenkalibroitavissa

Varastossa
Tuote: AC6GXH Malli: GA-255S-RCLRistiviite: 33W453

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOff Road Rengasmitta
Kalibrointi2 PSI
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine150 psi
Painealue10 - 150 psi
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GA-255S-RCL Off Road -renkaiden mittari uudelleenkalibroitavissa
€60.83 / yksikkö