Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Kiinteät nivelpihdit 6 tuumaa 1-25/32 tuumaa leuka | AE2PGH 4YU71

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Kiinteät nivelpihdit 6 tuumaa 1-25/32 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AE2PGH Malli: 2078216Ristiviite: 4YU71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän nenän pihdit
LeikkaamisreunaInduktiokarkaistu
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 8 "
Leuan leveys23 / 32 "
MateriaaliNikkelikromiteräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuLeikkauskapasiteetti / materiaalieräKärjen leveysJännitearvotLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Kiinteät nivelpihdit 5 tuumaa 1-1/8 tuumaa leuka | AA2HBY 10J887 BN5Kyllä1"Kiinteät nivelpihdit11 / 32 "Ei arvioitu11 / 32 "9 / 16 "Pudotettu teräs€29.28
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 Kiinteät nivelpihdit 5-1/4in 1-1/4in leuka | AA2HCK 10J909 LN5Kyllä3 / 4 "Pitkän nenän pihdit11 / 32 "Ei eristetty11 / 32 "9 / 16 "Pudotettu teräs€34.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Kiinteät nivelpihdit 6 tuumaa 1-9/16 tuumaa leuka | AE2PGJ 4YU73 2078226Ei14 AWG-kuparilankaTaivutetut pitkän nenän pihdit1 / 8 "Ei eristetty1 / 8 "23 / 32 "Nikkelikromiteräs€37.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Kiinteät nivelpihdit 6 tuumaa 1-25/32 tuumaa leuka
€27.92 / yksikkö