Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GA-190-20 renkaan kulutuspinnan syvyysmittari - 20 kpl AC6GZM 33W505

HALTEC GA-190-20 Renkaan kulutuspinnan syvyysmittari – 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6GZM Malli: GA-190-20Ristiviite: 33W505

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulutuspinnan syvyyden mittari
Kalibrointi1 / 32 "
MateriaaliMuovimetalli
Koko0-32 32NDS
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALTEC GA-190 renkaan kulutuspinnan syvyysmittari | AC6GZX 33W514 GA-190€4.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GA-190-20 Renkaan kulutuspinnan syvyysmittari – 20 kappaleen pakkaus
€82.90 /pakkaus