Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GA-190 renkaan kulutuspinnan syvyysmittari | AC6GZX 33W514

HALTEC GA-190 renkaan kulutuspinnan syvyysmittari

Varastossa
Tuote: AC6GZX Malli: GA-190Ristiviite: 33W514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulutuspinnan syvyyden mittari
Kalibrointi1 / 32 "
MateriaaliMuovimetalli
Koko0-32 32NDS
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HALTEC GA-190-20 renkaan kulutuspinnan syvyysmittari - 20 kpl AC6GZM 33W505 GA-190-2020€82.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GA-190 renkaan kulutuspinnan syvyysmittari
€4.24 / yksikkö