Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GA-165 kaksoisjalka-anturi 10-150 psi 12 tuumaa | AH3HUZ 32HE99

HALTEC GA-165 Dual Foot Service Gage 10 - 150 psi 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3HUZ Malli: GA-165Ristiviite: 32HE99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden jalan huoltomittari
VäriMusta
Pituus12 "
MateriaaliPinnoitettu messinki
Max. Ilmanpaine150 psi
Painealue10 - 150 psi
Koko12 "
KäytettyTavallinen reikäventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GA-165 Dual Foot Service Gage 10 - 150 psi 12 tuumaa
€22.44 / yksikkö