FABORY B55420.075.0001 Uss aluslevy, paksuus 0.140625 tuumaa, 200PK | CG7NZW 179R99

FABORY B55420.075.0001 Uss-aluslevy, paksuus 0.140625 tuumaa, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG7NZW Malli: B55420.075.0001Ristiviite: 179R99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.140625 "
Pesin sisällä Dia.13 / 16 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD2"
Aluslevyn tyyppiUSS tyypin A leveä tasainen aluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5953
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55420.075.0001 Uss-aluslevy, paksuus 0.140625 tuumaa, 200 PK
€749.32 /pakkaus