Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC ES-313 Air Chuck 1 / 4-18 NPT Musta Easy Lock | AH3HUP 32HE90

HALTEC ES-313 Air Chuck 1/4-18 NPT Black Easy Lock

Varastossa
Tuote: AH3HUP Malli: ES-313Ristiviite: 32HE90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanistukka
Väri / viimeistelyMusta eloksoitu
MateriaaliAlumiini / messinki / teräs
Koko6
Kierteen koko1 / 4-18 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliKokoHinta
HALTEC CH-360 -istukka 1 / 4-18 NPT messinkikiinnike | AH3HUM 32HE85 CH-360MessinkiMessinki-€16.97
HALTEC ES-314 Air Chuck 1 / 4-18 NPT Musta Easy Lock | AH3HUN 32HE89 ES-314Musta eloksoituAlumiini / messinki / teräs6€77.24
HALTEC CH-346-OP -ilmaistukka 1 / 4-18 NPT, musta Easy Lock | AH3HUQ 32HE91 CH-346-OPMusta eloksoituAlumiini / messinki / teräs12 "€84.96
HALTEC CH-347-OP -ilmaistukka 1 / 4-18 NPT, musta Easy Lock | AH3HUR 32HE92 CH-347-OPMusta eloksoituMessinki / teräs8€96.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC ES-313 Air Chuck 1/4-18 NPT Black Easy Lock
€77.24 / yksikkö