Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC A-145 -porausventtiilin ydin - 25 kpl pakkaus | AC6GZC 33W495

HALTEC A-145 porausventtiilin ydin lyhyt - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6GZC Malli: A-145Ristiviite: 33W495

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri reikäventtiiliydin
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
alue40-250 astetta F.
Kierteen koko0.305-32 "
Venttiilin kokoSopii .305-32-kierteisiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaAT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC A-145 porausventtiilin ydin lyhyt - 25 kappaleen pakkaus
€4.74 / yksikkö