ADVANCE TABCO 94-K8-30D kulma-pesuallas, 3-kp., Yksi 20 X 20 X 12 tuuman D-kulho, kaksi 20 X 28 X 12 tuuman D-kulhoa

Tuote: CD7PPM Malli: 94-K8-30D
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,253.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-K8-30D kulma-pesuallas, 3-kp., Yksi 20 X 20 X 12 tuuman D-kulho, kaksi 20 X 28 X 12 tuuman D-kulhoa
€7,253.30 / yksikkö