HALTEC 89MTIS-3 renkaan täyttö musta 3 rengasta | AH3HUV 32HE95

HALTEC 89MTIS-3 Tyre Inflator Black 3 Renkaat

Varastossa
Tuote: AH3HUV Malli: 89MTIS-3Ristiviite: 32HE95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,483.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaiden täyttö
Kalibrointi5 - 145 psi
Väri / viimeistelyMusta
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
HALTEC 89XDA renkaan täyttölaite 1 / 4-18 NPT sininen | AH3HUT 32HE93 89XDAsininenAlumiini€1,630.02
HALTEC 89MTIS-5 renkaan täyttö musta 5 rengasta | AH3HUU 32HE94 89MTIS-5MustaTeräs€8,740.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC 89MTIS-3 Tyre Inflator Black 3 Renkaat
€7,483.48 / yksikkö