Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC 89XDA renkaan täyttölaite 1 / 4-18 NPT sininen | AH3HUT 32HE93

HALTEC 89XDA Rengastäyttö 1/4-18 NPT Sininen

Varastossa
Tuote: AH3HUT Malli: 89XDARistiviite: 32HE93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,630.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaiden täyttö
Kalibrointi5 - 145 psi
Väri / viimeistelysininen
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko1 / 4-18 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
HALTEC 89MTIS-5 renkaan täyttö musta 5 rengasta | AH3HUU 32HE94 89MTIS-5MustaTeräs€8,740.00
HALTEC 89MTIS-3 renkaan täyttö musta 3 rengasta | AH3HUV 32HE95 89MTIS-3MustaTeräs€7,483.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC 89XDA Rengastäyttö 1/4-18 NPT Sininen
€1,630.02 / yksikkö