Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC 8807N-4 venttiilireikäadapteri - pakkaus 5 | AC6HCM 33W574

HALTEC 8807N-4 venttiilireiän sovitin - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HCM Malli: 8807N-4Ristiviite: 33W574

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin reikäadapteri
VäriMessinki
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HALTEC AD-1-5 venttiilireikäadapteri - 5 kpl pakkaus | AC6HCN 33W575 AD-1-55€21.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC 8807N-4 venttiilireiän sovitin - 5 kpl pakkaus
€23.80 /pakkaus