HALLOWELL WCB358W-RO Kaapin alustan alusta Puu W 45 D 18 H 4 | AD8FLK 4JWY1

HALLOWELL WCB358W-RO Lokeron jalusta Puu L 45 S 18 K 4

Varastossa
Tuote: AD8FLK Malli: WCB358W-RORistiviite: 4JWY1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta
VäriRed Oak
MateriaaliHuonekalujen vaneri ja viilu
kokonaisleveys45 "
AlaluokkaJalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HALLOWELL WCB128W-RO -kaapin alustan puuta W 12 D 18 H 4 | AD8FLG 4JWX7 WCB128W-RO12 "€214.49
HALLOWELL WCB328W-RO -kaapin alustan puuta W 36 D 18 H 4 | AD8FLH 4JWX8 WCB328W-RO36 "€430.55
HALLOWELL WCB158W-RO Kaapin alustan alusta Puu W 15 D 18 H 4 | AD8FLJ 4JWX9 WCB158W-RO15 "€239.65
HALLOWELL WCEB18W-RO Kaapin alustan alusta Puu W 18 D 18 H 4 | AD8FLL 4JWY2 WCEB18W-RO3 / 4 "€93.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL WCB358W-RO Lokeron jalusta Puu L 45 S 18 K 4
€486.36 / yksikkö