HALLOWELL UW3582-2A-W-RO Vaatekaappi koottu 2-kerroksinen 1-piste | AD8FLB 4JWX2

HALLOWELL UW3582-2A-W-RO Vaatekaappi koottu 2 Taso 1-piste

Tuote: AD8FLB Malli: UW3582-2A-W-RORistiviite: 4JWX2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,634.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriRed Oak
Suorittaa loppuunPoista valinta
Koukut per aukko(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (2) Yksi koukku
perintöei mitään
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (6) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliHuonekalujen vaneri ja viilu
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus34.5 "
Avausleveys13.5 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys45 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.65
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoKaapin oven tyyppiMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusHinta
HALLOWELL USS1288-1 Vaatekaappikaappi (1) Leveä (1) aukeava AA6PDD 14L054 USS1288-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveä, (1) Avautuvalouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€1,661.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3288-1 Vaatekaappikaappi (3) Leveät (3) aukot | AA6PDE 14L055 USS3288-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(3) Leveät, (3) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€3,632.42
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1888-1 Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AA6PDF 14L056 USS1888-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveä, (1) Avautuvalouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€2,024.57
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3888-1 Vaatekaappi (3) Leveät (3) Aukot | AA6PDG 14L057 USS3888-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(3) Leveät, (3) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€4,429.54
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1288-2 Vaatekaappikaappi (1) Leveät (2) aukot | AA6PDH 14L058 USS1288-2Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveät, (2) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "34 "€1,726.83
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3288-2 Vaatekaappikaappi (3) Leveät (6) Aukot | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(3) Leveät, (6) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "34 "€3,805.88
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1888-2 Vaatekaappikaappi (1) Leveät (2) aukot AA6PDK 14L060 USS1888-2Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveät, (2) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "34 "€2,090.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL UW3582-2A-W-RO Vaatekaappi koottu 2 Taso 1-piste
€7,634.58 / yksikkö