Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL UAS2422PL kaappihylly, säädettävä W 24 tuumaa D 22 tuumaa | AB3GER 1RZV5

HALLOWELL UAS2422PL kaappihylly, säädettävä leveys 24 tuumaa, leveys 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GER Malli: UAS2422PLRistiviite: 1RZV5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin hylly
VäriPlatina
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys22 "
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys24 "
AlaluokkaKaapin hylly
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HALLOWELL UAS1822PL kaappihylly, säädettävä W 18 tuumaa D 22 tuumaa | AB3GEQ 1RZV4 UAS1822PL18 "€150.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL UAS2422PL kaappihylly, säädettävä leveys 24 tuumaa, leveys 22 tuumaa
€189.81 / yksikkö