HALLOWELL RLEP2484L -kaappi valmis päätypaneeli vasen D24 x H84 | AE9BCX 6HCA0

HALLOWELL RLEP2484L Lokeron valmis päätypaneeli vasen D24 x H84

Tuote: AE9BCX Malli: RLEP2484LRistiviite: 6HCA0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€592.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi valmis päätypaneeli
VäriRed Oak
Suorittaa loppuunKirkas lakka
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliPuu
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys3 / 4 "
AlaluokkaPäätepaneeli
eläinyksi
TyyppiVasen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)215.9
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusAlaluokkaTyyppiHinta
HALLOWELL KMP1260PT valmis päätypaneeli D 12 H 60 pergamentti | AA8UTK 1AER8 KMP1260PTPergamenttiJauhemaaliTeräs12 "60 "Valmis päätypaneeli-€88.28
HALLOWELL KMP1560PT valmis päätypaneeli D 15 H 60 pergamentti | AA8UTL 1AER9 KMP1560PTPergamenttiJauhemaaliTeräs15 "60 "Valmis päätypaneeli-€107.02
HALLOWELL KMP1860PT valmis päätypaneeli D 18 H 60 pergamentti | AA8UTM 1AET1 KMP1860PTPergamenttiJauhemaaliTeräs18 "60 "Valmis päätypaneeli-€126.08
HALLOWELL KMP1272PT Valmis päätypaneeli D 12 H 72 Pergamentti | AA8UTN 1AET2 KMP1272PTPergamenttiJauhemaaliTeräs12 "72 "Valmis päätypaneeli-€107.51
Tarjouspyyntö
HALLOWELL KMP1572PT valmis päätypaneeli D 15 H 72 pergamentti | AA8UTP 1AET3 KMP1572PTPergamenttiJauhemaaliTeräs15 "72 "Valmis päätypaneeli-€113.65
Tarjouspyyntö
HALLOWELL KMP1872PT valmis päätypaneeli D 18 H 72 pergamentti | AA8UTQ 1AET4 KMP1872PTPergamenttiJauhemaaliTeräs18 "72 "Valmis päätypaneeli-€144.05
Tarjouspyyntö
HALLOWELL KMP2172PT valmis päätypaneeli D 21 H 72 pergamentti | AA8UTR 1AET5 KMP2172PTPergamenttiJauhemaaliTeräs21 "72 "Valmis päätypaneeli-€173.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL RLEP2484L Lokeron valmis päätypaneeli vasen D24 x H84
€592.42 / yksikkö