HALLOWELL MSPL1282-2A-WE Antimikrobinen vaatekaappi koottu | AC7XDM 38Y839

HALLOWELL MSPL1282-2A-WE Antimikrobinen vaatekaappi koottu

Tuote: AC7XDM Malli: MSPL1282-2A-WERistiviite: 38Y839
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,756.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntimikrobinen vaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Koukut per aukko(2) Yksi piikki
perintöei mitään
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (2) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliHDPE-kiinteä muovi
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus35.375 "
Avausleveys11.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvauskorkeusAvausleveysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinHinta
HALLOWELL UMS1288-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDP 1RZR7 UMS1288-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "9.25 "78 "12 "yksi€487.78
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3288-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDQ 1RZR8 UMS3288-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "9.25 "78 "36 "yksi€1,280.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS1588-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDR 1RZR9 UMS1588-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "12.25 "78 "15 "yksi€539.73
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3588-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDT 1RZT1 UMS3588-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "12.25 "78 "45 "yksi€1,366.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS1888-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDU 1RZT2 UMS1888-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "15.25 "78 "18 "yksi€527.32
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3888-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDV 1RZT3 UMS3888-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "15.25 "78 "54 "yksi€1,594.62
HALLOWELL UMS1288-2PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDW 1RZT4 UMS1288-2PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina34 "9.25 "78 "12 "Kaksi€551.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL MSPL1282-2A-WE Antimikrobinen vaatekaappi koottu
€1,756.84 / yksikkö