HALLOWELL UMS1588-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDR 1RZR9

HALLOWELL UMS1588-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappilokero Kokoamaton

Tuote: AB3GDR Malli: UMS1588-1PL-AMRistiviite: 1RZR9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€539.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntimikrobinen vaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriPlatina
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukko(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (2) Yksi koukku
perintöMukana
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus69 "
Avausleveys12.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys15 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.82
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvauskorkeusAvausleveysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinHinta
HALLOWELL UMS1288-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDP 1RZR7 UMS1288-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "9.25 "78 "12 "yksi€487.78
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3288-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDQ 1RZR8 UMS3288-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "9.25 "78 "36 "yksi€1,280.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3588-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDT 1RZT1 UMS3588-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "12.25 "78 "45 "yksi€1,366.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS1888-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDU 1RZT2 UMS1888-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "15.25 "78 "18 "yksi€527.32
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3888-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDV 1RZT3 UMS3888-1PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina69 "15.25 "78 "54 "yksi€1,594.62
HALLOWELL UMS1288-2PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi, kokoonpanematon AB3GDW 1RZT4 UMS1288-2PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina34 "9.25 "78 "12 "Kaksi€551.72
Tarjouspyyntö
HALLOWELL UMS3288-2PL-AM Antimikrobinen vaatekaappi koottuna | AB3GDX 1RZT5 UMS3288-2PL-AMKylmävalssattu teräslevyKokoonpanematonPlatina34 "9.25 "78 "36 "Kaksi€1,540.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL UMS1588-1PL-AM Antimikrobinen vaatekaappilokero Kokoamaton
€539.73 / yksikkö