HALLOWELL KISE21HG päätyrinteen yläosa | AD8BQH 4HU63

HALLOWELL KISE21HG päätykaltevuus

Varastossa
Tuote: AD8BQH Malli: KISE21HGRistiviite: 4HU63

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus7"
AlaluokkaKalteva yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HALLOWELL KISE12PT päätyrinteen yläosa | AD8BQA 4HU56 KISE12PTPergamentti12 "4"€17.06
HALLOWELL KISE15PT päätyrinteen yläosa | AD8BQB 4HU57 KISE15PTPergamentti15 "5"€19.07
HALLOWELL KISE18PT päätyrinteen yläosa | AD8BQC 4HU58 KISE18PTPergamentti18 "6"€19.99
HALLOWELL KISE21PT Päätykalteva yläosa | AD8BQD 4HU59 KISE21PTPergamentti21 "7"€20.79
HALLOWELL KISE12HG päätyrinteen yläosa | AD8BQE 4HU60 KISE12HGHarmaa12 "4"€17.06
HALLOWELL KISE15HG päätyrinteen yläosa | AD8BQF 4HU61 KISE15HGHarmaa15 "5"€19.07
HALLOWELL KISE18HG päätyrinteen yläosa | AD8BQG 4HU62 KISE18HGHarmaa18 "6"€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KISE21HG päätykaltevuus
€20.79 / yksikkö