Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL KISE18HG päätyrinteen yläosa | AD8BQG 4HU62

HALLOWELL KISE18HG päätykaltevuus

Varastossa
Tuote: AD8BQG Malli: KISE18HGRistiviite: 4HU62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaKalteva yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HALLOWELL KISE12PT päätyrinteen yläosa | AD8BQA 4HU56 KISE12PTPergamentti12 "4"€17.06
HALLOWELL KISE15PT päätyrinteen yläosa | AD8BQB 4HU57 KISE15PTPergamentti15 "5"€19.07
HALLOWELL KISE18PT päätyrinteen yläosa | AD8BQC 4HU58 KISE18PTPergamentti18 "6"€19.99
HALLOWELL KISE21PT Päätykalteva yläosa | AD8BQD 4HU59 KISE21PTPergamentti21 "7"€20.79
HALLOWELL KISE12HG päätyrinteen yläosa | AD8BQE 4HU60 KISE12HGHarmaa12 "4"€17.06
HALLOWELL KISE15HG päätyrinteen yläosa | AD8BQF 4HU61 KISE15HGHarmaa15 "5"€19.07
HALLOWELL KISE21HG päätyrinteen yläosa | AD8BQH 4HU63 KISE21HGHarmaa21 "7"€20.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KISE18HG päätykaltevuus
€19.99 / yksikkö