HALLOWELL KCFB12ME -kaapin etuosa W 12 tuumaa H 6 tuumaa musta | AD9VUW 4VER4

HALLOWELL KCFB12ME Locker Etupohja L 12 tuumaa K 6 tuumaa Musta

Varastossa
Tuote: AD9VUW Malli: KCFB12MERistiviite: 4VER4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuosa
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
HALLOWELL KCFB12PT Jalusta Edestä kiinni | AD8BNP 4HU23 KCFB12PTPergamentti12 "€14.94
HALLOWELL KCFB15PT Pohja suljettu edestä | AD8BNQ 4HU24 KCFB15PTPergamentti15 "€16.73
HALLOWELL KCFB18PT Pohja suljettu edestä | AD8BNR 4HU25 KCFB18PTPergamentti18 "€18.97
HALLOWELL KCFB12HG Jalusta Edestä kiinni | AD8BNT 4HU26 KCFB12HGHarmaa12 "€14.94
HALLOWELL KCFB15HG Base suljettu edestä | AD8BNU 4HU27 KCFB15HGHarmaa15 "€16.73
HALLOWELL KCFB18HG Base suljettu etuosa AD8BNV 4HU28 KCFB18HGHarmaa18 "€19.07
HALLOWELL KCFB15ME -kaapin etuosa W 15 tuumaa H 6 tuumaa musta | AD9VUX 4VER5 KCFB15MEMusta15 "€16.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KCFB12ME Locker Etupohja L 12 tuumaa K 6 tuumaa Musta
€14.94 / yksikkö