HALLOWELL HWB-BD-1824ME Laatikko 18 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys x 6 tuuman korkeus musta | AH6AZR 35UX23

HALLOWELL HWB-BD-1824ME laatikko 18 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 6 tuumaa korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH6AZR Malli: HWB-BD-1824MERistiviite: 35UX23

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-BD-1824ME laatikko 18 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 6 tuumaa korkeus musta
€139.05 / yksikkö