FABORY B63158.008.0001 Conical Screw Anchor, 3/16 Inch Drill Size, Polyethylene Anchor, 25000PK | CG7PED 159G99

FABORY B63158.008.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 3/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK

Tuote: CG7PED Malli: B63158.008.0001Ristiviite: 159G99
€1,662.42 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ruuviankkuri
Ankkurin pituus7 / 8 "
Ankkurimateriaalipolyeteeni
Poran koko3 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus7 / 8 "
Koko#8- #10 x 7-8 tuumaa
TyyliKartiomainen
Kieli Dia.#8 - #10
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B63158.008.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 3/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK
€1,662.42 /pakkaus