HALLOWELL HW4SC6178-4CL Säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JVA 1YHF6

HALLOWELL HW4SC6178-4CL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Tuote: AB4JVA Malli: HW4SC6178-4CLRistiviite: 1YHF6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,393.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1450 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.83
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL HW6SC6142-2CL Säilytyskaappi 16 mittarin 42 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 lb€1,604.28
HALLOWELL HW6SC6160-3CL Säilytyskaappi 16 mittarin 60 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUK 1YHE1 HW6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 lb€1,856.90
HALLOWELL HW6SC6178-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb€2,045.64
HALLOWELL HW6SC6478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUM 1YHE3 HW6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 lb€2,002.68
HALLOWELL HW6SC8460-3CL Säilytyskaappi 16 mittarin 60 tuuman H 48 tuuman leveys | AB4JUN 1 YHE4 HW6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb€2,097.73
HALLOWELL HW6SC8478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb€2,284.45
HALLOWELL HW6SC0478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 lb€2,276.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HW4SC6178-4CL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€2,393.19 / yksikkö