HALLOWELL HW6SC6160-3CL Säilytyskaappi 16 mittarin 60 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUK 1YHE1

HALLOWELL HW6SC6160-3CL Säilytyskaappi 16 Gauge 60 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AB4JUK Malli: HW6SC6160-3CLRistiviite: 1YHE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,856.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL HW6SC6142-2CL Säilytyskaappi 16 mittarin 42 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 lb€1,604.28
HALLOWELL HW6SC6178-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb€2,045.64
HALLOWELL HW6SC6478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUM 1YHE3 HW6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 lb€2,002.68
HALLOWELL HW6SC8460-3CL Säilytyskaappi 16 mittarin 60 tuuman H 48 tuuman leveys | AB4JUN 1 YHE4 HW6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb€2,097.73
HALLOWELL HW6SC8478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb€2,284.45
HALLOWELL HW6SC0478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 lb€2,276.86
HALLOWELL HW4SC6142-2CL Säilytyskaappi 14 mittarin 42 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JUU 1YHF4 HW4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 lb€1,922.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HW6SC6160-3CL Säilytyskaappi 16 Gauge 60 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€1,856.90 / yksikkö