HALLOWELL HW4CC8478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JVG 1YHG3

HALLOWELL HW4CC8478-4CL yhdistelmäsäilytyskaappi hitsattu

Tuote: AB4JVG Malli: HW4CC8478-4CLRistiviite: 1YHG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,710.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1450 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 199.8
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatakokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL HW6CC6478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JUR 1YHE7 HW6CC6478-4CL1636 "1000 lb€2,156.02
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HW6CC8478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JUT 1YHE8 HW6CC8478-4CL1648 "1000 lb€2,478.47
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HW6CC0478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JUU 1YHE9 HW6CC0478-4CL1660 "1000 lb€2,680.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HW4CC6478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JVF 1YHG2 HW4CC6478-4CL1436 "1450 lb€2,445.79
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HW4CC0478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JVH 1YHG4 HW4CC0478-4CL1460 "1450 lb€2,864.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HW4CC8478-4CL yhdistelmäsäilytyskaappi hitsattu
€2,710.55 / yksikkö