HALLOWELL HTC422-1AS-PL Korkeapainekaappi 24 tuuman leveys 22 tuuman D | AB3GEP 1RZV3

HALLOWELL HTC422-1AS-PL korkea turvalokero 24 tuumaa leveys 22 tuumaa D

Tuote: AB3GEP Malli: HTC422-1AS-PLRistiviite: 1RZV3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,840.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean turvallisuuden vaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriPlatina
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiCremone Turn
Koukut per aukko1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukku
perintöei mitään
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Avaussyvyys21 "
Avauskorkeus69 "
Avausleveys21.25 "
Kokonaissyvyys22 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys24 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysVäriKahvan tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKoukut per aukkoLukon tyyppiHinta
HALLOWELL HTA822-1AS-PL erittäin turvallinen ilmastoitu kaappi 18 tuuman leveys | AB3GEL 1RZU9 HTA822-1AS-PL15.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "18 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,815.27
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HTA422-1AS-PL erittäin turvallinen ilmastoitu kaappi, 24 tuuman leveys | AB3GEM 1RZV1 HTA422-1AS-PL21.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "24 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,716.09
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HTC822-1AS-PL Korkean turvallisuuden kaappi 18 tuuman leveys 22 tuuman D | AB3GEN 1RZV2 HTC822-1AS-PL15.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "18 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,790.20
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HERL442-1G-HG Korkean turvallisuuden kaappi 24 tuuman leveys 24 tuuman D | AC2ZTU 2PHG5 HERL442-1G-HG21.25 "HarmaaKorkean turvallisuuden käännös24 "72 "24 "(2) TakitSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon€1,711.67
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HERL442-1B-G-HG Korkean turvallisuuden kaappi 24 tuuman leveys 36 tuuman D | AC2ZTV 2PHG6 HERL442-1B-G-HG21.25 "HarmaaKorkean turvallisuuden käännös36 "90 "24 "(2) TakitSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon€2,213.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HTC422-1AS-PL korkea turvalokero 24 tuumaa leveys 22 tuumaa D
€1,840.86 / yksikkö