HALLOWELL HERL442-1B-G-HG Korkean turvallisuuden kaappi 24 tuuman leveys 36 tuuman D | AC2ZTV 2PHG6

HALLOWELL HERL442-1B-G-HG korkea turvalokero 24 tuumaa leveys 36 tuumaa D

Tuote: AC2ZTV Malli: HERL442-1B-G-HGRistiviite: 2PHG6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,374.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean turvallisuuden vaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiKorkean turvallisuuden käännös
Koukut per aukko(2) Takit
perintöei mitään
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppiVentilated
MateriaaliGalvanneal-teräs
Avaussyvyys23 "
Avauskorkeus69 "
Avausleveys21.25 "
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys24 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.12
Laivan korkeus (cm)231.14
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysVäriKahvan tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKoukut per aukkoLukon tyyppiHinta
HALLOWELL HTA822-1AS-PL erittäin turvallinen ilmastoitu kaappi 18 tuuman leveys | AB3GEL 1RZU9 HTA822-1AS-PL15.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "18 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,895.63
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HTA422-1AS-PL erittäin turvallinen ilmastoitu kaappi, 24 tuuman leveys | AB3GEM 1RZV1 HTA422-1AS-PL21.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "24 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,796.25
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HTC822-1AS-PL Korkean turvallisuuden kaappi 18 tuuman leveys 22 tuuman D | AB3GEN 1RZV2 HTC822-1AS-PL15.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "18 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,893.73
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HTC422-1AS-PL Korkeapainekaappi 24 tuuman leveys 22 tuuman D | AB3GEP 1RZV3 HTC422-1AS-PL21.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "24 "1 kaksi koukun kattokoukkua ja 2 yksi koukkuSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon€1,934.11
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HERL442-1G-HG Korkean turvallisuuden kaappi 24 tuuman leveys 24 tuuman D | AC2ZTU 2PHG5 HERL442-1G-HG21.25 "HarmaaKorkean turvallisuuden käännös24 "72 "24 "(2) TakitSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon€1,836.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HERL442-1B-G-HG korkea turvalokero 24 tuumaa leveys 36 tuumaa D
€2,374.56 / yksikkö