Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL FKWS36ME-HT Pegboard-hylly W 36 tuumaa D 5 tuumaa musta | AF2UMF 6XXW0

HALLOWELL FKWS36ME-HT Pegboard hylly L 36 tuumaa S 5 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF2UMF Malli: FKWS36ME-HTRistiviite: 6XXW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-hylly
VäriMusta
rakentaminenMuovattu teräslevy
Syvyys5"
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus1"
Kuormitusluokitus50 lb
Materiaali16-Ga-teräs
TyyppiSäädettävä
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKWS22ME-HT Pegboard-hylly W 22 tuumaa D 5 tuumaa musta | AF2UMD 6XXV8 FKWS22ME-HT22 "€112.07
HALLOWELL FKWS30ME-HT Pegboard-hylly W 30 tuumaa D 5 tuumaa musta | AF2UME 6XXV9 FKWS30ME-HT30 "€119.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWS36ME-HT Pegboard hylly L 36 tuumaa S 5 tuumaa musta
€133.11 / yksikkö