HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S avoin modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa 12 tuuman terästä | AG9RVL 22CT61

HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S avoin modulaarinen tallennusyksikkö 168 tuumaa 12 gauge terästä

Tuote: AG9RVL Malli: FKOPENSTOR-LG-SRistiviite: 22CT61
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,464.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa modulaarinen säilytysyksikkö
VäriMusta / punainen
Mitat78 "H x 48" V x 24 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Jalustojen lukumäärä(1) 3 laatikkoa, (1) 6 laatikkoa
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys168 "
Hyllyn kapasiteetti700 paunaa (hylly)
HyllymateriaaliTeräs
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työn pinnan leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 409.05
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyjen määrä: 2
    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 24" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHyllymateriaaliTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M avoin modulaarinen säilytysyksikkö 132 tuuman lehtipuu | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" V x 24 "D132 "-lastulevynLaminoitu lehtipuu€8,797.94
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S avoin modulaarinen säilytysyksikkö 132 tuumaa 12 tuuman terästä | AG9RVJ 22CT59 FKOPENSTOR-SM-S78 "H x 36" V x 24 "D132 "575 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€8,755.74
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Modulaarinen avoin moduuli 168 tuumaa lehtipuuta | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" V x 24 "D168 "700 paunaa (hylly)lastulevynLaminoitu lehtipuu€12,442.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S avoin modulaarinen tallennusyksikkö 168 tuumaa 12 gauge terästä
€12,464.24 / yksikkö