HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S avoin modulaarinen säilytysyksikkö 132 tuumaa 12 tuuman terästä | AG9RVJ 22CT59

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S avoin modulaarinen tallennusyksikkö 132 tuumaa 12 gauge terästä

Varastossa
Tuote: AG9RVJ Malli: FKOPENSTOR-SM-SRistiviite: 22CT59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,065.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa modulaarinen säilytysyksikkö
VäriMusta / punainen
Mitat78 "H x 36" V x 24 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Jalustojen lukumäärä(1) 3 laatikkoa, (1) 6 laatikkoa
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys132 "
Hyllyn kapasiteetti575 paunaa (hylly)
HyllymateriaaliTeräs
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työn pinnan leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 290.385
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)335.28
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyjen määrä: 2
    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 18" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHyllymateriaaliTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M avoin modulaarinen säilytysyksikkö 132 tuuman lehtipuu | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" V x 24 "D132 "-lastulevynLaminoitu lehtipuu€8,283.35
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Modulaarinen avoin moduuli 168 tuumaa lehtipuuta | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" V x 24 "D168 "700 paunaa (hylly)lastulevynLaminoitu lehtipuu€11,719.59
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S avoin modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa 12 tuuman terästä | AG9RVL 22CT61 FKOPENSTOR-LG-S78 "H x 48" V x 24 "D168 "700 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€11,481.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S avoin modulaarinen tallennusyksikkö 132 tuumaa 12 gauge terästä
€8,065.46 / yksikkö