HALLOWELL FKBASIC-SM-M Modulaarinen perusyksikkö 60 tuumaa lehtipuuta | AG9RVD 22CT54

HALLOWELL FKBASIC-SM-M Modulaarinen perussäilytysyksikkö 60 tuumaa kovapuuta

Tuote: AG9RVD Malli: FKBASIC-SM-MRistiviite: 22CT54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,264.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen perusyksikkö
VäriMusta / punainen
Mitat44-1 / 4 "K x 60" L x 3/4 "S
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Jalustojen lukumäärä(1) 3 Cajone, (1) 6 Cajone
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaaliLaminoitu lehtipuu
Työn pinnan leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.05
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 18" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatJalustojen lukumääräkokonaisleveysTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKBASIC-SM-S Modulaarinen perusvarastoyksikkö, 60 tuumaa, 12-tuumainen teräs | AG9RVE 22CT55 FKBASIC-SM-S44-1 / 4 "K x 60" L x 3/4 "S(1) 3 Cajone, (1) 6 Cajone60 "12 ga. Teräs€7,409.94
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKBASIC-LG-M Modulaarinen perusyksikkö 72 tuumaa lehtipuuta | AG9RVF 22CT56 FKBASIC-LG-M44-1 / 4 "K x 72" L x 3/4 "S(1) 3 laatikkoa, (1) 6 laatikkoa72 "Laminoitu lehtipuu€11,437.27
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKBASIC-LG-S Modulaarinen perusyksikkö, 72 tuumaa, 12-tuumainen teräs | AG9RVG 22CT57 FKBASIC-LG-S44-1 / 4 "K x 72" L x 3/4 "S(1) 3 laatikkoa, (1) 6 laatikkoa72 "12 ga. Teräs€10,851.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKBASIC-SM-M Modulaarinen perussäilytysyksikkö 60 tuumaa kovapuuta
€8,264.62 / yksikkö