HALLOWELL DRHCPL7236PT Pultiton hylly 72 x 36 tuuman pergamentti 655 paunaa | AH6ANV 35UU81

HALLOWELL DRHCPL7236PT Pulttiton hylly 72 x 36 tuumaa pergamentti 655 lb.

Tuote: AH6ANV Malli: DRHCPL7236PTRistiviite: 35UU81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€175.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
VäriPergamentti
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Korkeus3.125 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti655 lb
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.965
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHL4824PT Pulttiton hylly 48 x 24 tuumaa pergamentti 750 lb. AH6AKF 35UT98 DRHL4824PT24 "2.75 "750 lb48 "€57.00
HALLOWELL DRHL4836PT Pulttiton hylly 48 x 36 tuumaa pergamentti 750 lb. AH6AKG 35UT99 DRHL4836PT36 "2.75 "750 lb48 "€63.87
HALLOWELL DRHL4848PT -ruuviton hylly 48 x 48 tuuman pergamentti 750 lb. | AH6AKH 35UU01 DRHL4848PT48 "2.75 "750 lb48 "€71.77
HALLOWELL DRHPL4824PT Pulttiton hylly 48 x 24 tuumaa pergamentti 530 lb. AH6AKQ 35UU08 DRHPL4824PT24 "3.125 "530 lb48 "€93.38
HALLOWELL DRHPL4836PT Pulttiton hylly 48 x 36 tuumaa Pergamentti 400 lb. AH6AKR 35UU09 DRHPL4836PT36 "3.125 "400 lb48 "€119.27
HALLOWELL DRHPL4848PT Pulttiton hylly 48 x 48 tuumaa Pergamentti 275 lb. AH6AKT 35UU10 DRHPL4848PT48 "3.125 "275 lb48 "€144.57
HALLOWELL DRHL7224PT ruuviton hylly 72 x 24 tuuman pergamentti 600 paunaa AH6ALA 35UU17 DRHL7224PT24 "2.75 "600 lb72 "€73.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHCPL7236PT Pulttiton hylly 72 x 36 tuumaa pergamentti 655 lb.
€175.21 / yksikkö