HALLOWELL DRHC724884-3A-W-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 600 lb. | AH6APC 35UU88

HALLOWELL DRHC724884-3A-W-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 600 lb.

Tuote: AH6APC Malli: DRHC724884-3A-W-PTRistiviite: 35UU88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,114.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.235
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC724884-3A-W-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 600 lb.
€1,114.89 / yksikkö