HALLOWELL DRHC483684-3A-E-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 755 lb. | AH6AMX 35UU60

HALLOWELL DRHC483684-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 755 lb.

Tuote: AH6AMX Malli: DRHC483684-3A-E-PTRistiviite: 35UU60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€549.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti755 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.205
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC483684-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 755 lb.
€549.71 / yksikkö