HALLOWELL BSL483690-R-1S-PL Starter-irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVY 5JMN4

HALLOWELL BSL483690-R-1S-PL Starter Bulk Säilytyslokero 1 Taso Metalli

Tuote: AE4DVY Malli: BSL483690-R-1S-PLRistiviite: 5JMN4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€743.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStarter-irtotavarakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriPlatina
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kaapin oven tyyppiVentilated
Kaapin tyyppi(1) Leveä, (1) Avautuva
LukitusjärjestelmäSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon
MateriaaliMetalli
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys48 "
eläin1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)231.14
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäKokonaissyvyyskokonaisleveyseläinHinta
HALLOWELL BSL363690-R-1S-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVR 5JML8 BSL363690-R-1S-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon36 "36 "1€995.02
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL364890-R-1S-PL Starter Bulk Storage Locker 1 Taser Metal | AE4DVU 5JMN0 BSL364890-R-1S-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon48 "36 "1€1,036.93
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL366090-R-1S-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVW 5JMN2 BSL366090-R-1S-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon60 "36 "1€1,085.16
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL484890-R-1S-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DWA 5JMN6 BSL484890-R-1S-PLSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon48 "48 "1€838.45
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL486090-R-1S-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metallille | AE4DWC 5JMN8 BSL486090-R-1S-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon60 "48 "1€984.74
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL363690-R-2S-PL Starter-irtotavarakaappi 2-tasoinen metalli | AE4DWE 5JMP0 BSL363690-R-2S-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon36 "36 "2€811.40
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL364890-R-2S-PL Starter Bulk Storage Locker 2-tasoinen metalli | AE4DWG 5JMP2 BSL364890-R-2S-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon48 "36 "2€1,260.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL BSL483690-R-1S-PL Starter Bulk Säilytyslokero 1 Taso Metalli
€743.77 / yksikkö