INSTOCK GRBC2636-3DBL Laboratory Utility Deep Ledge Cart, musta | CE9YPW 55PA83

INSTOCK GRBC2636-3DBL Laboratory Utility Deep Ledge Cart, musta

Varastossa
Tuote: CE9YPW Malli: GRBC2636-3DBLRistiviite: 55PA83

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
VäriMusta
Korkeus33-1 / 4 "
Pituus39-1 / 2 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRBC2030-2DBL Laboratory Utility Deep Ledge Cart, musta | CE9YPT 55PA76 GRBC2030-2DBL33-3 / 4 "21-1 / 2 "€554.02
INSTOCK GRBC2636-2DBL Laboratory Utility Deep Ledge Cart, musta | CE9YPU 55PA77 GRBC2636-2DBL39-1 / 2 "27 "€606.80
INSTOCK GRBC2030-3DBL Laboratory Utility Deep Ledge Cart, musta | CE9YPV 55PA82 GRBC2030-3DBL33-3 / 4 "21-1 / 2 "€627.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRBC2636-3DBL Laboratory Utility Deep Ledge Cart, musta
€694.59 / yksikkö