HALLOWELL 5528-12HG Starter Metal Bin Hylly 12 tuuman syvyys 54 astiaa | AG6CTT 35KU42

HALLOWELL 5528-12HG Starter Metal Bin hyllyt 12 tuumaa syvyys 54 laatikkoa

Tuote: AG6CTT Malli: 5528-12HGRistiviite: 35KU42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,198.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitusmetallihylly
Säiliön syvyys11 "
Säiliön korkeus(48) 9 ", (6) 12"
Altaan leveys6"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14 ga. Viestejä, 20 ga. Hyllyt
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus87 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä54

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysKokonaissyvyysLokeroiden kokonaismääräHinta
HALLOWELL 5525-12HG Starter Metal Bin Hylly 12 tuuman syvyys 14 astiaa | AG6CRY 35KU24 5525-12hg11 "12 "18 "12 "14€722.52
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 5525-18HG -aloitusastian metalliastiahylly, 18 tuuman syvyys 14 astiaa | AG6CTA 35KU26 5525-18hg17 "12 "18 "18 "14€859.83
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 5525-24HG Starter Metal Bin Hylly 24 tuuman syvyys 14 astiaa | AG6CTC 35KU28 5525-24hg23 "12 "18 "24 "14€918.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 5526-12HG Starter Metal Bin Hylly 12 tuuman syvyys 21 astiaa | AG6CTE 35KU30 5526-12hg11 "12 "12 "12 "21€783.80
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 5526-18HG -aloitusastian metalliastiahylly, 18 tuuman syvyys 21 astiaa | AG6CTG 35KU32 5526-18hg17 "12 "12 "18 "21€900.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 5526-24HG -aloitusastia, metallihylly, 24 tuuman syvyys 21 astiaa AG6CTJ 35KU34 5526-24hg23 "12 "12 "24 "21€1,016.20
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 5527-12HG Starter Metal Bin Hylly 12 tuuman syvyys 36 astiaa | AG6CTL 35KU36 5527-12hg11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "36€981.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5528-12HG Starter Metal Bin hyllyt 12 tuumaa syvyys 54 laatikkoa
€1,198.69 / yksikkö