HALLOWELL 5240-1209-12HG Pystysuuntainen hyllynjakaja 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 12 | AA9ANC 1BRL5

HALLOWELL 5240-1209-12HG pystysuora hyllynjakaja 20 gauge harmaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9ANC Malli: 5240-1209-12HGRistiviite: 1BRL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen hyllynjakaja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus9"
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HALLOWELL 5240-1206-12HG Pystysuuntainen hyllynjakaja 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 12 | AA9ANB 1BRL4 5240-1206-12HG12 "6"12 "€127.68
HALLOWELL 5240-1212-12HG Pystysuuntainen hyllynjakaja 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 12 | AA9AND 1BRL6 5240-1212-12HG12 "12 "12 "€146.62
HALLOWELL 5240-1806-12HG pystysuora hyllyjakaja 20 mittari harmaa-12 kpl: n pakkaus | AA9ANE 1BRL7 5240-1806-12HG18 "6"18 "€137.26
HALLOWELL 5240-1809-12HG Pystysuuntainen hyllynjakaja, 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 12 | AA9ANF 1BRL8 5240-1809-12HG18 "9"18 "€146.45
HALLOWELL 5240-1812-12HG Pystysuora hyllyjakaja 20 mittari harmaa-12 kpl: n pakkaus | AA9ANG 1BRL9 5240-1812-12HG18 "12 "18 "€159.74
HALLOWELL 5240-2406-12HG Pystysuuntainen hyllynjakaja, 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 12 | AA9ANH 1BTL1 5240-2406-12HG24 "6"24 "€187.08
HALLOWELL 5240-2409-12HG Pystysuuntainen hyllynjakaja, 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 12 | AA9ANJ 1BTL2 5240-2409-12HG24 "9"24 "€180.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5240-1209-12HG pystysuora hyllynjakaja 20 gauge harmaa - 12 kpl pakkaus
€130.12 / yksikkö