HALLOWELL 5139-4812-5HG Lisähylly kylmävalssattua terästä - 5 kpl pakkaus | AA9AMY 1BRL1

HALLOWELL 5139-4812-5HG Lisähylly kylmävalssattua terästä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9AMY Malli: 5139-4812-5HGRistiviite: 1BRL1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata18
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus1.25 "
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Hyllyn kapasiteetti750 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiKokoonpanoVäriLeveysSyvyysSuorittaa loppuunMitataKorkeusHinta
HALLOWELL 5135-3612-5HG kylmävalssattu teräshylly - pakkaus 5 | AA9ALN 1BNL4 5135-3612-5HG500 lbKokoonpanematonHarmaa36 "12 "Jauhemaali221.25 "€219.41
HALLOWELL 5135-3618-5HG Kylmävalssattu teräshylly - pakkaus 5 | AA9ALP 1BNL5 5135-3618-5HG500 lbKokoonpanematonHarmaa36 "18 "Jauhemaali221.25 "€262.41
HALLOWELL 5135-3624-5HG kylmävalssattu teräshylly - pakkaus 5 | AA9ALQ 1BNL6 5135-3624-5HG500 lbKokoonpanematonHarmaa36 "24 "Jauhemaali221.25 "€312.80
HALLOWELL 5135-4812-5HG kylmävalssattu teräshylly - pakkaus 5 | AA9ALR 1BNL7 5135-4812-5HG375 lbKokoonpanematonHarmaa48 "12 "Jauhemaali221.25 "€344.96
HALLOWELL 5135-4818-5HG kylmävalssattu teräshylly - pakkaus 5 | AA9ALT 1BNL8 5135-4818-5HG375 lbKokoonpanematonHarmaa48 "18 "Jauhemaali221.25 "€445.08
HALLOWELL 5135-4824-5 Kylmävalssatun teräksen lisähylly-5 kpl. | AA9ALU 1BNL9 5135-4824-5350 lbKokoonpanematonHarmaa48 "24 "Jauhemaali221.25 "€483.72
HALLOWELL 5138-3612-5HG kylmävalssattu teräshylly - pakkaus 5 | AA9AMF 1BPL1 5138-3612-5HG800 lbKokoonpanematonHarmaa36 "12 "Jauhemaali201.25 "€268.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5139-4812-5HG Lisähylly kylmävalssattua terästä - 5 kpl pakkaus
€421.61 / yksikkö